SIEMENS - Druckknopf, rot, flach für Leuchttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29100CC
Bauform - flach
Farbe - rot
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Aufdruck - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209029095
Sonepar Artikelnummer
120584013
Hersteller Artikelnummer
3SB29100CC
Hersteller Typ
3SB2910-0CC
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29100CC
Bauform:
flach
Farbe:
rot
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Aufdruck:
sonstige
Gravierbar:
Ja
Programmdurchmesser:
16 mm
Außendurchmesser:
23 mm
Form:
rund
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Geeignet für Drucktaster:
Nein
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
Ja
Geeignet für Leuchtmelder:
Nein
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
Nein
Geeignet für Signalleuchte:
Nein
Geeignet für Wahlschalter:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Produktreihe: 3SB3, wird abgelöst durch SIRIUS ACT 3SU1
- Typ: Flach
- Farbe: Rot
- Einfacher Einbau und Bedienung in Automatisierungsanwendungen
- Hervorragende Sichtbarkeit durch die leuchtende Farbe
- Moderne und ergonomische Bauweise
Druckknopf, rot, flach
Der Druckknopf ist ein flacher roter Leuchtdrucktaster, der für verschiedene Anwendungen in der Automatisierungstechnik geeignet ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


