SIEMENS - Druckknopf, rot, für Drucktaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000FT200AA0
Art des mechanischen Zubehörs - Frontring für flachen Einbau
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966154
Sonepar Artikelnummer
120383354
Hersteller Artikelnummer
3SU19000FT200AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0FT20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000FT200AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
Frontring für flachen Einbau
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Farbe: rot
- Robuste Materialien: Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Innovatives Aufschnappkonzept für schnelle Montage
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verfügbares Zubehör: Beschriftungsschilder, Schutz- und Zugangssicherung, Handhaben, Gehäusezubehör
- Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug spart Zeit und Aufwand
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand minimiert Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Umfangreiche Dokumentation unterstützt bei Auswahl und Installation
- Zuverlässiger Betrieb trotz widriger Umgebungsbedingungen
Druckknopf, flach, rot
Der Druckknopf ist als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte konzipiert und bietet eine einfache Montage und hohe Robustheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


