SIEMENS - Druckknopf, rot, hoch für Leuchttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29100DC
Bauform - hoch
Farbe - rot
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Aufdruck - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209029132
Sonepar Artikelnummer
120584014
Hersteller Artikelnummer
3SB29100DC
Hersteller Typ
3SB2910-0DC
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29100DC
Bauform:
hoch
Farbe:
rot
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Aufdruck:
sonstige
Gravierbar:
Ja
Programmdurchmesser:
16 mm
Außendurchmesser:
23 mm
Form:
rund
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Geeignet für Drucktaster:
Nein
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
Ja
Geeignet für Leuchtmelder:
Nein
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
Nein
Geeignet für Signalleuchte:
Nein
Geeignet für Wahlschalter:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Farbe: Rot
- Bauart: Hoch
- Produktreihe: 3SB3
- Nachfolger: SIRIUS ACT 3SU1
- Ergonomisches Design für einfache Bedienung.
- Hohe Sichtbarkeit dank der roten Farbe.
- Verlässliche Leistung und lange Lebensdauer.
Druckknopf, rot, hoch
Der Druckknopf in roter Hochbauweise ist für Leuchtdrucktaster konzipiert und gehört zur Produktreihe 3SB3, die durch die weiterentwickelte Baureihe SIRIUS ACT 3SU1 abgelöst wird.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


