SIEMENS - Druckknopf, schwarz, flach für Drucktaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29100AB
Bauform - flach
Farbe - schwarz
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Aufdruck - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209028975
Sonepar Artikelnummer
120224329
Hersteller Artikelnummer
3SB29100AB
Hersteller Typ
3SB2910-0AB
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29100AB
Bauform:
flach
Farbe:
schwarz
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Aufdruck:
sonstige
Gravierbar:
Ja
Programmdurchmesser:
16 mm
Außendurchmesser:
23 mm
Form:
rund
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Geeignet für Drucktaster:
Ja
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
Nein
Geeignet für Leuchtmelder:
Nein
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
Nein
Geeignet für Signalleuchte:
Nein
Geeignet für Wahlschalter:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Farbausführung: Weiß
- Typ: Flach
- Produktreihe: 3SB3, wird abgelöst
- Nachfolgerprodukt: SIRIUS ACT 3SU1
- Verbesserte Benutzerfreundlichkeit durch ergonomisches Design.
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
- Nahtloser Übergang zu modernen Steuerungslösungen.
Druckknopf, weiß flach
Der Druckknopf dient als wichtiges Steuerungselement und ist Teil der weiterentwickelten Baureihe SIRIUS ACT 3SU1.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


