SIEMENS - Druckknopf, schwarz, für Drucktaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000FT100AA0
Art des mechanischen Zubehörs - Frontring für flachen Einbau
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966147
Sonepar Artikelnummer
120585653
Hersteller Artikelnummer
3SU19000FT100AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0FT10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000FT100AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
Frontring für flachen Einbau
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Marke: SIRIUS ACT
- Materialien: Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Montage: Nur mit einer Hand und ohne Spezialwerkzeug möglich
- Verdrehschutz: 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckreinigung möglich
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Dokumentation: Umfassende Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Vereinfachte Montage spart Zeit und Aufwand
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Erhöht die Flexibilität durch vielseitige Anschlussmöglichkeiten
- Robuste Bauweise gewährleistet zuverlässigen Betrieb unter extremen Bedingungen
- Online-Konfigurator unterstützt bequem bei der Auswahl und Bestellung
- Umfangreiches Zubehör bietet zusätzliche Anpassungsoptionen
Druckknopf, flach, schwarz
Der Druckknopf dient als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet durch sein innovatives Aufschnappkonzept eine einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


