SIEMENS - Druckknopf, schwarz, hoch für Drucktaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29100BB
Bauform - hoch
Farbe - schwarz
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Aufdruck - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209029040
Sonepar Artikelnummer
120224335
Hersteller Artikelnummer
3SB29100BB
Hersteller Typ
3SB2910-0BB
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29100BB
Bauform:
hoch
Farbe:
schwarz
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Aufdruck:
sonstige
Gravierbar:
Ja
Programmdurchmesser:
16 mm
Außendurchmesser:
23 mm
Form:
rund
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Geeignet für Drucktaster:
Ja
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
Nein
Geeignet für Leuchtmelder:
Nein
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
Nein
Geeignet für Signalleuchte:
Nein
Geeignet für Wahlschalter:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Farbe: Schwarz
- Typ: Hoch
- Produktreihe: 3SB3 wird abgelöst durch SIRIUS ACT 3SU1
- Ermöglicht eine zuverlässige Maschinensteuerung.
- Verbesserte Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit.
- Langfristige Verfügbarkeit durch innovative Produktreihe.
Druckknopf, schwarz, hoch
Der Druckknopf ist ein innovatives Eingabewerkzeug zur Steuerung von Maschinen und Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


