SIEMENS - Druckknopf, weiß, flach für Drucktaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29100AG
Bauform - flach
Farbe - weiß
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Aufdruck - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209029026
Sonepar Artikelnummer
120224333
Hersteller Artikelnummer
3SB29100AG
Hersteller Typ
3SB2910-0AG
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29100AG
Bauform:
flach
Farbe:
weiß
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Aufdruck:
sonstige
Gravierbar:
Ja
Programmdurchmesser:
16 mm
Außendurchmesser:
23 mm
Form:
rund
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Geeignet für Drucktaster:
Ja
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
Ja
Geeignet für Leuchtmelder:
Nein
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
Nein
Geeignet für Signalleuchte:
Nein
Geeignet für Wahlschalter:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg
- Produktreihe: 3SB3
- Farben: Weiß
- Typ: Flach
- Kompatibilität: Drucktaster und Leuchtdrucktaster
- Hinweis: Produktreihe wird abgelöst durch SIRIUS ACT 3SU1
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Modernes Design für ansprechende Benutzeroberflächen.
- Erhöhte Zuverlässigkeit durch den Einsatz fortschrittlicher Technologie.
- Verbesserte Benutzererfahrung mit flachen Tastern.
Druckknopf, weiß, flach, für Drucktaster und Leuchtdrucktaster
Diese Druckknopf bietet eine flache weiße Oberfläche, ideal für Drucktaster und Leuchtdrucktaster.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


