SIEMENS - Druckknopf, weiß, für Drucktaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000FT600AA0
Art des mechanischen Zubehörs - Frontring für flachen Einbau
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966192
Sonepar Artikelnummer
120383358
Hersteller Artikelnummer
3SU19000FT600AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0FT60-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000FT600AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
Frontring für flachen Einbau
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Marke: SIRIUS ACT
- Material: Robust echtes Metall und hochwertiger Kunststoff
- Montage: Innovatives Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: Hohe Schutzart für den Außeneinsatz
- Reinigungsmöglichkeiten: Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Dokumentation: Umfassende Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt Auswahl und Bestellung
- Umfangreiches Zubehör verfügbar (z.B. Beschriftungsschilder, Handhaben, Gehäusezubehör)
- Industrietauglichkeit garantiert auch in rauen Umgebungen
Druckknopf, flach, weiß
Der Druckknopf als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte bietet eine einfache Montage und ist industrietauglich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


