SIEMENS - Druckknopf, weiß, für Leuchtdrucktaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19010FT600AA0
Art des mechanischen Zubehörs - Frontring für flachen Einbau
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966253
Sonepar Artikelnummer
120383366
Hersteller Artikelnummer
3SU19010FT600AA0
Hersteller Typ
3SU1901-0FT60-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19010FT600AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
Frontring für flachen Einbau
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Markenname: SIRIUS ACT
- Design: Moderne Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- Montage: Innovationsreiches Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug
- Schutzart: Hohe Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
- Verdrahtung: Standardverdrahtung und Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Zubehör: Umfangreiches optionales Zubehör verfügbar
- Dokumentation: Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm verfügbar
- Einfacher Montageprozess, der nur eine Hand erfordert
- Integration von 100%igem Verdrehschutz für benutzerfreundliche Anwendung
- Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
- Hochdruckreinigung möglich, ohne den Betrieb zu stören
- Kombinierte Flexibilität bei der Auswahl und Bestellung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Zuverlässiger Betrieb trotz rauer Bedingungen
Druckknopf, flach, weiß
Der Druckknopf dient als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage und hohe Flexibilität.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


