SIEMENS - Druckschalter Flüssig u. gasförmige Medien 6..32bar, auto Reset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55720-S534
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 115 mm
Breite - 86.1 mm
Tiefe - 47 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625014551
Sonepar Artikelnummer
121183768
Hersteller Artikelnummer
S55720-S534
Hersteller Typ
QBE1900-P32
Hersteller Artikel Nr.:
S55720-S534
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
115 mm
Breite:
86.1 mm
Tiefe:
47 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90262080
Gewicht:
0.372 kg
Für flüssige und gasförmige Medien - Mechanisches Messsystem - Druckbegrenzer / für Über- oder Unterdruckschutz - Anlaufstrom bis 96 A - Automatische Rücksetzung - Externes Gewinde G½ - Testfunktion - Abdichtbar - Schaltdruck 6...32 bar


