SIEMENS - Drucktaster, 16mm, rund Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB20000AH01
Farbe des Knopfes - farblos
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - sonstige
Lochdurchmesser - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209027589
Sonepar Artikelnummer
120226401
Hersteller Artikelnummer
3SB20000AH01
Hersteller Typ
3SB2000-0AH01
Hersteller Artikel Nr.:
3SB20000AH01
Farbe des Knopfes:
farblos
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
sonstige
Lochdurchmesser:
16 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg
- Modularer Aufbau
- Geeignet für hohe Packungsdichte
- Erfüllt Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
- Hohe Funktionalität
- Verschiedene Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verrastende/tastende Betätigung, verschiedene Druckknopfhöhen
- Platzsparend und ideal für eingeschränkte Bedienflächen
- Praxisbewährt und industrietauglich
- Extrem robust und langlebig
- Einfacher Einbau ohne Spezialwerkzeug
Drucktaster, 16 mm, rund, Kunststoff, klar, Druckknopf, flach
Der Drucktaster SIRIUS 3SB2 dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und ist ideal für kleine Bedienflächen geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


