Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 16mm, rund Kunststoff

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 16mm, rund Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB20000LH01

  • Farbe des Knopfes - farblos

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - sonstige

  • Lochdurchmesser - 16 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209027633

Sonepar Artikelnummer

120226407

Hersteller Artikelnummer

3SB20000LH01

Hersteller Typ

3SB2000-0LH01

Hersteller Artikel Nr.:

3SB20000LH01

Farbe des Knopfes:

farblos

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

sonstige

Lochdurchmesser:

16 mm

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.006 kg

    Drucktaster, 16 mm, rund, Kunststoff, klar, Druckknopf, hoch

    Der Drucktaster SIRIUS 3SB2 ermöglicht die Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher in kompakten Bedienflächen.

    Technische Details:

    • Modularer Aufbau
    • Hohe Funktionalität und Robustheit
    • Erfüllt die Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
    • Verfügbar in mehreren Farben, beleuchtet/unbeleuchtet
    • Verrastende/tastende Betätigung
    • Verschiedene Druckknopfhöhen

    Kunden Vorteile:

    • Ideale Lösung für kleine Bedienflächen
    • Einfacher Einbau ohne Spezialwerkzeug
    • Hohe Packungsdichte möglich
    • Praxisbewährt und industrietauglich
    • Flexibilität bei der Gestaltung durch verschiedene Ausführungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie