SIEMENS - Drucktaster, 16mm, rund Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB22020AH01
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - flach
Farbe des Knopfes - farblos
Lochdurchmesser - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209028074
Sonepar Artikelnummer
120226454
Hersteller Artikelnummer
3SB22020AH01
Hersteller Typ
3SB2202-0AH01
Hersteller Artikel Nr.:
3SB22020AH01
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
farblos
Lochdurchmesser:
16 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP65
Breite der Öffnung:
19 mm
Höhe der Öffnung:
8 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.024 kg
- Modularer Aufbau
- Geeignet für kleine Bedienflächen
- Erfüllt die Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
- Höchste Funktionalität und extreme Robustheit
- Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verrastende/tastende Betätigung, verschiedene Druckknopfhöhen
- Kompletter Lieferung inklusive Halter und Schaltelement(en)
- Platzsparend durch kleine Bauform
- Praxisbewährt und industrietauglich
- Einfache Installation ohne Spezialwerkzeug
- Hohe Packungsdichte möglich
Drucktaster, 16 mm, rund, Kunststoff, klar
Der Drucktaster SIRIUS 3SB2 dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und zeichnet sich durch seine kompakte Bauform und Modularität aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


