Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Drucktaster, 16mm, rund Kunststoff, blau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 16mm, rund Kunststoff, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB20000AF01

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - sonstige

  • Lochdurchmesser - 16 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209027565

Sonepar Artikelnummer

120226399

Hersteller Artikelnummer

3SB20000AF01

Hersteller Typ

3SB2000-0AF01

Hersteller Artikel Nr.:

3SB20000AF01

Farbe des Knopfes:

blau

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

sonstige

Lochdurchmesser:

16 mm

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.006 kg

    Drucktaster, 16 mm, rund, Kunststoff, blau, Druckknopf, flach

    Der Drucktaster SIRIUS 3SB2 ist designed zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und überzeugt durch seine modulare Bauweise und Industriequalität.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 16 mm
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: blau
    • Normen: IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
    • Verschiedene Ausführungen: beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
    • Betätigung: verrastend/tastend
    • Druckknopfhöhen: verschiedene Optionen verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparende Bauform, ideal für kleine Bedienflächen
    • Modular und praxisbewährt für einfache Installation
    • Höchste Funktionalität und extreme Robustheit
    • Einfacher Einbau ohne Spezialwerkzeug

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie