Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Drucktaster, 16mm, rund Kunststoff, blau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 16mm, rund Kunststoff, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB20000LF01

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - sonstige

  • Lochdurchmesser - 16 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209027626

Sonepar Artikelnummer

120226406

Hersteller Artikelnummer

3SB20000LF01

Hersteller Typ

3SB2000-0LF01

Hersteller Artikel Nr.:

3SB20000LF01

Farbe des Knopfes:

blau

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

sonstige

Lochdurchmesser:

16 mm

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.007 kg

    Drucktaster, 16 mm, rund, Kunststoff, blau

    Der Drucktaster SIRIUS 3SB2 dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und ist besonders für kleine Bedienflächen geeignet.

    Technische Details:

    • Modularer Aufbau für Flexibilität
    • Erfüllt die Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
    • Kleine Bauform für hohe Packungsdichte
    • Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet
    • Betätigung: verrastend/tastend, mit/ohne Beschriftung
    • Verschiedene Druckknopfhöhen verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Hoch funktionell und extrem robust
    • Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
    • Platzsparendes Design für kompakte Anwendungen
    • Praxisbewährte Lösungen für industrielle Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie