Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 16mm, rund Kunststoff, gelb

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 16mm, rund Kunststoff, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB20000AD01

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - sonstige

  • Lochdurchmesser - 16 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209027541

Sonepar Artikelnummer

120226396

Hersteller Artikelnummer

3SB20000AD01

Hersteller Typ

3SB2000-0AD01

Hersteller Artikel Nr.:

3SB20000AD01

Farbe des Knopfes:

gelb

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

sonstige

Lochdurchmesser:

16 mm

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.008 kg

    Drucktaster, 16 mm, rund, Kunststoff, gelb, Druckknopf, flach

    Der Drucktaster SIRIUS 3SB2 dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und ist für kleine Bedienflächen konzipiert.

    Technische Details:

    • Modularer Aufbau
    • Hoch funktionell und extrem robust
    • Erfüllt die Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
    • Ohne Spezialwerkzeug montierbar
    • Hohe Packungsdichte
    • Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verrastende/tastende Betätigung
    • Verschiedene Druckknopfhöhen erhältlich

    Kunden Nutzen:

    • Platzsparendes Design
    • Praxiserprobte Lösung
    • Industrietauglichkeit
    • Einfacher Einbau ohne Spezialwerkzeug
    • Vielfältige Anpassungsoptionen an spezifische Anforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie