SIEMENS - Drucktaster, 16mm, rund Kunststoff, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB20000AE01
Farbe des Knopfes - grün
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - sonstige
Lochdurchmesser - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209027558
Sonepar Artikelnummer
120226398
Hersteller Artikelnummer
3SB20000AE01
Hersteller Typ
3SB2000-0AE01
Hersteller Artikel Nr.:
3SB20000AE01
Farbe des Knopfes:
grün
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
sonstige
Lochdurchmesser:
16 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg
- Modularer Aufbau
- Industrietauglich
- Einhaltung der Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
- Kleine Bauform
- Hohe Packungsdichte, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Verfügbar in mehreren Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- verschiedene Druckknopfhöhen
- Platzsparend und optimal für beengte Verhältnisse
- Hoch funktionell und extrem robust
- Praxisbewährt für vielseitige Anwendungen
Drucktaster, 16 mm, rund, Kunststoff, grün, Druckknopf, flach
Der Drucktaster SIRIUS 3SB2 dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und ist besonders für kleine Bedienflächen geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


