SIEMENS - Drucktaster, 16mm, rund Kunststoff, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB22030LC01
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - hoch
Farbe des Knopfes - rot
Lochdurchmesser - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209210929
Sonepar Artikelnummer
120226468
Hersteller Artikelnummer
3SB22030LC01
Hersteller Typ
3SB2203-0LC01
Hersteller Artikel Nr.:
3SB22030LC01
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
hoch
Farbe des Knopfes:
rot
Lochdurchmesser:
16 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP65
Breite der Öffnung:
19 mm
Höhe der Öffnung:
12 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.026 kg
- Modularer Aufbau
- Hochfunktional und extrem robust
- Erfüllt die Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
- Montage ohne Spezialwerkzeug
- Hohe Packungsdichte
- Lieferung inklusive Halter und Schaltelement(en)
- Platzsparend durch kleine Bauform
- Vielfältige Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet
- Verschiedene Betätigungsarten: verrastende/tastende Betätigung
- Geeignet für kleine Bedienflächen
Drucktaster, 16 mm, rund, Kunststoff, rot, Druckknopf, hoch, 1Ö
Der Drucktaster SIRIUS 3SB2 dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


