SIEMENS - Drucktaster, 16mm, rund Kunststoff, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB20000AB01
Farbe des Knopfes - schwarz
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - sonstige
Lochdurchmesser - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209027527
Sonepar Artikelnummer
120226394
Hersteller Artikelnummer
3SB20000AB01
Hersteller Typ
3SB2000-0AB01
Hersteller Artikel Nr.:
3SB20000AB01
Farbe des Knopfes:
schwarz
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
sonstige
Lochdurchmesser:
16 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg
- Modularer Aufbau
- Höchste Funktionalität und extreme Robustheit
- Erfüllt Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
- Kleine Bauform, ideal für kleine Bedienflächen
- Verbau ohne Spezialwerkzeug
- Hohe Packungsdichte
- Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verrastende/tastende Betätigung, verschiedene Druckknopfhöhen
- Platzsparend und praxisbewährt
- Industrietauglich
- Flexibles Design für unterschiedliche Anwendungen
- Einfache Installation und Handhabung
Drucktaster, 16 mm, rund, Kunststoff, schwarz, Druckknopf, flach
Drucktaster SIRIUS 3SB2 zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


