Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 16mm, rund Kunststoff, weiß

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 16mm, rund Kunststoff, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB20000AG01

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - sonstige

  • Lochdurchmesser - 16 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209027572

Sonepar Artikelnummer

120226400

Hersteller Artikelnummer

3SB20000AG01

Hersteller Typ

3SB2000-0AG01

Hersteller Artikel Nr.:

3SB20000AG01

Farbe des Knopfes:

weiß

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

sonstige

Lochdurchmesser:

16 mm

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.006 kg

    Drucktaster SIRIUS 3SB2

    Der Drucktaster SIRIUS 3SB2 dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und zeichnet sich durch seine modulare Bauweise und hohe Funktionalität aus.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 16 mm
    • Form: rund, flach
    • Material: Kunststoff, weiß
    • Normen: IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
    • Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verrastende/tastende Betätigung, verschiedene Druckknopfhöhen
    • Modularer Aufbau
    • Einzelgerät, Halter und Schaltelemente bitte extra bestellen

    Kunden Vorteile:

    • Besonders geeignet für kleine Bedienflächen dank kleiner Bauform
    • Höchst funktionell und extrem robust für industrielle Anwendungen
    • Einfache Installation ohne Spezialwerkzeug
    • Hohe Packungsdichte ermöglicht effizienten Platzverbrauch
    • Praxisbewährt und zuverlässig im Einsatz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie