Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 16mm, rund Kunststoff, weiß

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 16mm, rund Kunststoff, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB22020AG01

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Lochdurchmesser - 16 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209028067

Sonepar Artikelnummer

120226453

Hersteller Artikelnummer

3SB22020AG01

Hersteller Typ

3SB2202-0AG01

Hersteller Artikel Nr.:

3SB22020AG01

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

weiß

Lochdurchmesser:

16 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Schutzart (IP):

IP65

Breite der Öffnung:

19 mm

Höhe der Öffnung:

8 mm

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.024 kg

    Drucktaster, 16 mm, rund, Kunststoff, weiß

    Der 1S Drucktaster SIRIUS 3SB2 dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und ist speziell für kleine Bedienflächen konzipiert.

    Technische Details:

    • Modular aufgebaut und praxisbewährt
    • Erfüllt die Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
    • Hohe Packungsdichte ohne Spezialwerkzeug montierbar
    • Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
    • Verrastende/tastende Betätigung sowie verschiedene Druckknopfhöhen

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparend und für industrielle Anwendungen geeignet
    • Extrem robust für den Einsatz in herausfordernden Umgebungen
    • Einfach zu installieren und flexibel einsetzbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie