SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, blau, Beschriftung: R, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10000AB500AR0
Farbe des Knopfes - blau
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209955455
Sonepar Artikelnummer
120584306
Hersteller Artikelnummer
3SU10000AB500AR0
Hersteller Typ
3SU1000-0AB50-0AR0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10000AB500AR0
Farbe des Knopfes:
blau
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.018 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund, flach
- Material: Kunststoff
- Farbe: blau
- Beschriftung: R
- Montage: Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug
- Schutzart: hoch, für industriellen und Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtungsmöglichkeiten: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Reinigung: Hochdruckstrahlbeständig
- Vielfältige Ausführungen: Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verschiedene Druckknopf- und Frontringhöhen
- Einfacher Montageprozess, der keine Spezialwerkzeuge erfordert
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimalisierte Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei der Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar für einfache Inbetriebnahme
- Robuste Geräte garantieren zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen
Drucktaster SIRIUS ACT
Drucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


