Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, blau, Druckknopf

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, blau, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10000BB500AA0

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209955561

Sonepar Artikelnummer

120584309

Hersteller Artikelnummer

3SU10000BB500AA0

Hersteller Typ

3SU1000-0BB50-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10000BB500AA0

Farbe des Knopfes:

blau

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.016 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, blau, Druckknopf, hoch, tastend

    Der Drucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: blau
    • Betätigung: hoch, tastend
    • Montage: Werkzeugloses Aufschnappkonzept
    • Schutzart: Hohe Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
    • Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Dokumentation: Umfassend verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
    • Variationen: Mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
    • Flexibilität durch zahlreiche Anpassungs- und Verbindungsmöglichkeiten.
    • Industriefähige Robustheit sorgt für Zuverlässigkeit in anspruchsvoller Umgebung.
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt die komfortable Auswahl und Bestellung.
    • Einfache Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie