Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, blau, Druckknopf, 1S

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, blau, Druckknopf, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU11000AB501BA0

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209959385

Sonepar Artikelnummer

120378909

Hersteller Artikelnummer

3SU11000AB501BA0

Hersteller Typ

3SU1100-0AB50-1BA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU11000AB501BA0

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

blau

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Höhe der Öffnung:

11 mm

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.048 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, blau

    Der Drucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und zeichnet sich durch sein innovatives Aufschnappkonzept aus.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: blau
    • Montage: Flach, tastend
    • Mit Halter 1S
    • Schraubanschluss
    • Schutzart: Hoch, für industriellen Außeneinsatz geeignet
    • Produkt-Zulassungen: Weltweit
    • Verfügbarkeit: Verschiedene Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
    • Kompakte Montagebohrungen: Nutfreie Löcher mit integriertem 100%igem Verdrehschutz

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage: Nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch optionale Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link.
    • Minimierung von Fehlerquellen und erhöhte Flexibilität.
    • Kostenlose Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung.
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm).
    • Robuste Geräte, die auch bei Hochdruckreinigung standhalten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie