Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, blau, Druckknopf, 1S

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, blau, Druckknopf, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU11000BB501BA0

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209956827

Sonepar Artikelnummer

120584704

Hersteller Artikelnummer

3SU11000BB501BA0

Hersteller Typ

3SU1100-0BB50-1BA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU11000BB501BA0

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

blau

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Höhe der Öffnung:

16.2 mm

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.050 kg

    Drucktaster

    Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem innovativen Aufschnappkonzept für einfache Montage.

    Technische Details:

    • 22 mm Durchmesser, rund, aus Kunststoff, blau
    • Hoch, tastend, mit Halter 1S, Schraubanschluss
    • Vereinfachte Montage ohne Spezialwerkzeug
    • Integrierter 100%iger Verdrehschutz
    • Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Anschlussmöglichkeiten über Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität durch verschiedene Ausführungen und Optionen
    • Kommfortabler grafischer Online-Konfigurator zur Auswahl und Bestellung
    • Robust und zuverlässig, widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
    • Einfacher und schneller Montageprozess

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie