Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, blau, Frontring

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, blau, Frontring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10000CB500AA0

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209955622

Sonepar Artikelnummer

120584314

Hersteller Artikelnummer

3SU10000CB500AA0

Hersteller Typ

3SU1000-0CB50-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10000CB500AA0

Farbe des Knopfes:

blau

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.038 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, blau

    Der Drucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm, rund
    • Material: Kunststoff mit Frontring
    • Hoch tastend Design
    • Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Standardverdrahtung oder Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung

    Kunden Vorteile:

    • Vereinfachte Montage reduziert den Aufwand und die Fehlerquellen
    • Erhöhte Flexibilität in der Verdrahtung
    • Robuste Geräte widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt die Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie