Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, blau, Frontring

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, blau, Frontring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10000DB500AA0

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209955684

Sonepar Artikelnummer

120584319

Hersteller Artikelnummer

3SU10000DB500AA0

Hersteller Typ

3SU1000-0DB50-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10000DB500AA0

Farbe des Knopfes:

blau

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.021 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, blau, Frontring, hoch, mit Zinnen

    Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.

    Technische Details:

    • Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen.
    • Robuste Bauarten aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff.
    • Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
    • 100%iger Verdrehschutz durch nutfreie Montagebohrungen.
    • Hohe Schutzart für industrietauglichen und außeneinsatzfähigen Betrieb.
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link für flexible Anbindung.

    Kunden Vorteile:

    • Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen.
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung.
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten).
    • Vielfältige Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung.
    • Einfach montiert, einfach stark, einfach perfekt.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie