Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, Druckknopf, 1S

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, Druckknopf, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU11000AB301BA0

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209959361

Sonepar Artikelnummer

120383122

Hersteller Artikelnummer

3SU11000AB301BA0

Hersteller Typ

3SU1100-0AB30-1BA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU11000AB301BA0

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

gelb

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Höhe der Öffnung:

11 mm

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.048 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, gelb

    Der Drucktaster SIRIUS ACT ist designed zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem innovativen Aufschnappkonzept zur einfachen Montage.

    Technische Details:

    • Unter dem Markennamen SIRIUS ACT mit weltweiten Produkt-Zulassungen.
    • Robuste Konstruktion aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff.
    • Montage ohne Spezialwerkzeug, nur mit einer Hand möglich.
    • Integrierter 100%iger Verdrehschutz.
    • Hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz.
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link.

    Kundenben Vorteile:

    • Reduktion des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
    • Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen.
    • Kostenlose Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung.
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm.
    • Vielfältige Ausführungen und Anpassungsmöglichkeiten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie