Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, Druckknopf, 1S+1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, Druckknopf, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU11000AB303FA0

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209959316

Sonepar Artikelnummer

120584695

Hersteller Artikelnummer

3SU11000AB303FA0

Hersteller Typ

3SU1100-0AB30-3FA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU11000AB303FA0

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

gelb

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Höhe der Öffnung:

11 mm

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.057 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, gelb

    Der Drucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und überzeugt durch einfache Montage und hohe Robustheit.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: gelb
    • Typ: flach, tastend
    • Anschluss: Federzuganschluss
    • Geeignet für Standardverdrahtung und Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Hohe Schutzart, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
    • Innovatives Aufschnappkonzept zur einfachen Montage
    • Verfügbar in mehreren Ausführungen: Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung

    Kunden-Vorteile:

    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
    • Bequeme Montagemöglichkeiten ohne Spezialwerkzeug
    • Grafischer Online-Konfigurator zur einfachen Auswahl und Bestellung
    • Robustheit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Staub, Ölen und aggressiven Laugen
    • Umfangreiche Dokumentation für einfache Handhabung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie