Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, Frontring

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, Frontring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10000CB300AA0

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209955608

Sonepar Artikelnummer

120584312

Hersteller Artikelnummer

3SU10000CB300AA0

Hersteller Typ

3SU1000-0CB30-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10000CB300AA0

Farbe des Knopfes:

gelb

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.021 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, gelb, Frontring, hoch tastend

    Der Drucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine Kombination aus robustem Design und einfacher Montage.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: gelb
    • Hoch tastend mit Frontring
    • Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Schutzart geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
    • Verwendung über Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Vereinfachte Montage spart Zeit und Aufwand
    • Einfache Reinigung, selbst mit Hochdruckstrahler möglich
    • Hohe Flexibilität durch reduzierte Verdrahtung
    • Umfassende Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
    • Vielfältige Ausführungen und Optionen verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie