Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, Frontring

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, Frontring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10000DB300AA0

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209955660

Sonepar Artikelnummer

120584317

Hersteller Artikelnummer

3SU10000DB300AA0

Hersteller Typ

3SU1000-0DB30-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10000DB300AA0

Farbe des Knopfes:

gelb

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.035 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, gelb, Frontring, hoch, mit Zinnen

    Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: Gelb
    • Betriebsart: Tastend
    • Schutzart: Hohe Schutzart für industriellen Einsatz
    • Montage: Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
    • Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Design: Hoch mit Zinnen

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Montageprozess
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Robust und geeignet für den Außeneinsatz
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Umfangreiche Unterstützung durch Online-Konfigurator
    • Vielfältige Ausführungen verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie