Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, grün, Druckknopf

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, grün, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10000AB400AA0

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209937819

Sonepar Artikelnummer

120378844

Hersteller Artikelnummer

3SU10000AB400AA0

Hersteller Typ

3SU1000-0AB40-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10000AB400AA0

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.015 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, grün, Druckknopf, flach tastend

    Der Drucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einfachem Montagekonzept und hoher Schutzart.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: Grün
    • Montage: Einfache Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
    • Schutzart: Hoch, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
    • Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Verfügbare Ausführungen: Mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung

    Kunden nutzen:

    • Vereinfachter Montageprozess reduziert Zeit und Aufwand
    • Robuste Bauweise gewährleistet zuverlässigen Betrieb unter schwierigen Bedingungen
    • Vielseitige Anschlussmöglichkeiten bieten Flexibilität in der Installation
    • Umfassende Dokumentation und Konfigurator erleichtern Auswahl und Bestellung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie