Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, grün, Druckknopf

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, grün, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10000AA400AA0

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209955493

Sonepar Artikelnummer

120382812

Hersteller Artikelnummer

3SU10000AA400AA0

Hersteller Typ

3SU1000-0AA40-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10000AA400AA0

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.014 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, grün, Druckknopf, flach, verrastend, Druckentriegelung

    Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: grün
    • Betätigung: verrastend, Druckentriegelung
    • Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100% Verdrehschutz
    • Schutzart: hohes Maß, geeignet für den Außeneinsatz
    • Verschiedene Ausführungen: beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verschiedene Druckknopf- und Frontringhöhen
    • Verkabelung: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfachere Montage ohne Spezialwerkzeug, nur eine Hand erforderlich.
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
    • Hohe Flexibilität bei der Steuerung und Anbindung an verschiedene Systeme.
    • Robuste Geräte, die auch unter extremen Bedingungen zuverlässig funktionieren.
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung.
    • Umfangreiche Dokumentation, einschließlich Handbuch und 3D-Daten, verfügbar.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie