Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, grün, Druckknopf

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, grün, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10000BB400AA0

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209955554

Sonepar Artikelnummer

120584308

Hersteller Artikelnummer

3SU10000BB400AA0

Hersteller Typ

3SU1000-0BB40-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10000BB400AA0

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.016 kg

    Drucktaster

    Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: grün
    • Art: Druckknopf, hoch, tastend
    • Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
    • Integrierter 100%iger Verdrehschutz
    • Schutzart für industrielle Anwendungen geeignet
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Verschiedene Verdrahtungsoptionen: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität durch unterschiedliche Ausführungen
    • Umfassende Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
    • Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
    • SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie