Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, grün, Druckknopf

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, grün, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU12000EB400AA0

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209973879

Sonepar Artikelnummer

120585014

Hersteller Artikelnummer

3SU12000EB400AA0

Hersteller Typ

3SU1200-0EB40-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU12000EB400AA0

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.048 kg

    Drucktaster, kompakt, mit verlängertem Hub

    Der Drucktaster SIRIUS ACT von Siemens ermöglicht die einfache und zuverlässige Schaltung sowie Steuerung elektrischer Verbraucher.

    Technische Details:

    • Höhe des Hubs: 12 mm
    • Durchmesser: 22 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: grün
    • Betätigung: flach, tastend
    • Montagebohrungen: nutfreie Löcher
    • Integration von Verdrahtungsoptionen: Standard, PROFINET, AS-Interface, oder IO-Link
    • Schutzart: hoch, geeignet für den Außeneinsatz
    • Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
    • Variante: Mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, verschiedene Druckknopf- und Frontringhöhen
    • Mechanische Schaltfunktion: Nur mit Verlängerungsstößel (3SU1900-0KG10-0AA0) einsetzbar

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage mit nur einer Hand ohne Spezialwerkzeug dank des innovativen Aufschnappkonzepts
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen durch moderne Anschlussmöglichkeiten
    • Umfassende Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
    • Verfügbare umfangreiche Dokumentation, einschließlich Handbücher und Anschlussdiagramme
    • Robuste Bauweise erhöht die industrielle Tauglichkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie