Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, grün, Druckknopf, 1S

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, grün, Druckknopf, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU11000AB403BA0

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209956735

Sonepar Artikelnummer

120541054

Hersteller Artikelnummer

3SU11000AB403BA0

Hersteller Typ

3SU1100-0AB40-3BA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU11000AB403BA0

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

grün

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Höhe der Öffnung:

11 mm

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.050 kg

    Drucktaster

    Der Drucktaster SIRIUS ACT ist ein vielseitiges Steuerungsinstrument zum Schalten und Steuern elektrischer Verbraucher, bietet benutzerfreundliche Montageoptionen und robustes Design.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Form: rund, flach, tastend
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: grün
    • Haltersystem: 1S mit Federzuganschluss
    • Schutzart: hoch, industriegeeignet, für Außeneinsatz
    • Montage: einfach, nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich
    • Verdrahtung: Standard oder über PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen durch moderne Anschlussmöglichkeiten.
    • Hohe Flexibilität bei der Auswahl und Bestellung dank des grafischen Online-Konfigurators.
    • Robuste Bauweise ermöglicht Reinigung mit Hochdruckstrahl; widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
    • Breite Auswahl an Ausführungen, einschließlich Farben, Beleuchtung und Betätigungsformen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie