Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, grün, Druckknopf, 1S+1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, grün, Druckknopf, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU11000AB401FA0

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209959200

Sonepar Artikelnummer

120383124

Hersteller Artikelnummer

3SU11000AB401FA0

Hersteller Typ

3SU1100-0AB40-1FA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU11000AB401FA0

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

grün

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Höhe der Öffnung:

11 mm

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.057 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, grün

    Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit innovativem Aufschnappkonzept für einfache Montage.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Typ: rund, flach, tastend
    • Material: Kunststoff mit Halter 1S+1Ö
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Weltweite Produkt-Zulassungen
    • Hohe Schutzart, industrietauglich
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
    • 100%iger Verdrehschutz durch nutfreie Löcher
    • Tauglich für den Außeneinsatz und Hochdruckreinigung
    • Verminderung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
    • Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar
    • Vielfältige Ausführungen und Anpassungsoptionen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie