Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, grün, Druckknopf, 1S+1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, grün, Druckknopf, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU11000AB403FA0

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209959323

Sonepar Artikelnummer

120584696

Hersteller Artikelnummer

3SU11000AB403FA0

Hersteller Typ

3SU1100-0AB40-3FA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU11000AB403FA0

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

grün

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Höhe der Öffnung:

11 mm

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.057 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, grün

    Der Drucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet ein einzigartiges Portfolio an robusten Befehls- und Meldegeräten.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: grün
    • Betätigung: flach, tastend
    • Anschluss: Federzuganschluss
    • Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
    • Schutzart: hoch, industrietauglich, für den Außeneinsatz geeignet
    • Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage: Nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich.
    • Widerstandsfähigkeit: Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich, resistent gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
    • Flexible Anbindung: Minimierung des Verdrahtungsaufwands und der Fehlerquellen.
    • Online-Konfigurator: Unterstützung bei der Auswahl und Bestellung von Geräten, Gehäusen und Beschriftungen.
    • Vielfältige Ausführungen verfügbar: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, verschiedene Betätigungsarten und -höhen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie