Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, grün, Frontring

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, grün, Frontring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10000CB400AA0

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209955615

Sonepar Artikelnummer

120584313

Hersteller Artikelnummer

3SU10000CB400AA0

Hersteller Typ

3SU1000-0CB40-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10000CB400AA0

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.021 kg

    Drucktaster

    Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: grün
    • Typ: hoch tastend
    • Montage: einfache Aufschnappmontage, kein Spezialwerkzeug erforderlich
    • Verdrehschutz: 100% integriert
    • Schutzart: industrietauglich, geeignet für Außeneinsatz
    • Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
    • Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface, oder IO-Link
    • Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verschiedene Betätigungsarten

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Mehr Flexibilität bei der Anwendung
    • Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar, inklusive Handbuch und 3D-Daten
    • Einfach montiert, einfach stark, einfach perfekt

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie