Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, grün, Frontring

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, grün, Frontring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10000DB400AA0

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209955677

Sonepar Artikelnummer

120584318

Hersteller Artikelnummer

3SU10000DB400AA0

Hersteller Typ

3SU1000-0DB40-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10000DB400AA0

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.021 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, grün, Frontring, hoch, mit Zinnen

    Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.

    Technische Details:

    • 22 mm Durchmesser, rundes Design
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: grün, hoch mit Zinnen
    • Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
    • 100% Verdrehschutz integriert
    • Durchgehend hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Standardverdrahtung plus PROFINET, AS-Interface oder IO-Link Unterstützung
    • Verschiedene Ausführungen verfügbar: beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
    • Robuste Geräte für den Außeneinsatz geeignet
    • Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie