Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, klar, Druckknopf

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, klar, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10000AB700AA0

  • Farbe des Knopfes - farblos

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209956681

Sonepar Artikelnummer

120378847

Hersteller Artikelnummer

3SU10000AB700AA0

Hersteller Typ

3SU1000-0AB70-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10000AB700AA0

Farbe des Knopfes:

farblos

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.015 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, klar

    Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.

    Technische Details:

    • 22 mm Durchmesser, rundes Design
    • Kunststoffgehäuse, klar
    • Flach tastend, Druckknopf
    • Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
    • Montage ohne Spezialwerkzeug, nur eine Hand erforderlich
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hochdruckstrahlreinigung möglich
    • Weltweite Produkt-Zulassungen
    • Anschluss über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kundenben Vorteile:

    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität bei der Installation
    • Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
    • Umfassende Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
    • Vielfältige Ausführungen in mehreren Farben
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie