Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, klar, Druckknopf, 1S+1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, klar, Druckknopf, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU11000AB701FA0

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - farblos

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209959231

Sonepar Artikelnummer

120584699

Hersteller Artikelnummer

3SU11000AB701FA0

Hersteller Typ

3SU1100-0AB70-1FA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU11000AB701FA0

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

farblos

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Höhe der Öffnung:

11 mm

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.058 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, klar

    Der Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher bietet eine einfache und robuste Lösung für industrielle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Material: Kunststoff, klar
    • Ausführung: Flach, tastend
    • Halter: 1S+1Ö
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Schutzart: Hoher IP-Schutz für industrielle Anwendungen
    • Montage: Einhändige Montage ohne Spezialwerkzeug
    • Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Montageprozess
    • Hohe Flexibilität durch verschiedene Ausführungen und Optionen
    • Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Umfangreiche Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
    • Umfassende Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie