SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Beschriftung: O, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10000AB200AD0
Farbe des Knopfes - rot
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209955226
Sonepar Artikelnummer
120382816
Hersteller Artikelnummer
3SU10000AB200AD0
Hersteller Typ
3SU1000-0AB20-0AD0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10000AB200AD0
Farbe des Knopfes:
rot
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.015 kg
- 22 mm Durchmesser, rund, Kunststoff, rot
- Flach, tastend Druckknopf
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verbindung über Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Mehrere Ausführungen: verschiedene Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation, einschließlich Handbuch und 3D-Daten
- Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten für spezifische Anforderungen
Drucktaster
Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


