Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Druckknopf

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10000AB200AA0

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209947146

Sonepar Artikelnummer

120378843

Hersteller Artikelnummer

3SU10000AB200AA0

Hersteller Typ

3SU1000-0AB20-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10000AB200AA0

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.015 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, rot

    Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher, ideal für industrielle Anwendungen mit hohem Schutzgrad.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: rot
    • Design: flach tastend
    • Montage: Schnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
    • Schutzart: hoch, geeignet für den Außeneinsatz
    • Reinigungsmöglichkeit: Hochdruckstrahl
    • Verdrahtungsoptionen: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage: Nur eine Hand benötigt, keine speziellen Werkzeuge nötig.
    • Hohe Flexibilität: Durch flexible Verdrahtungsoptionen und verschiedene Ausführungen anpassbar.
    • Zuverlässiger Betrieb: Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
    • Komfortabler Online-Konfigurator: Unterstützung bei Auswahl und Bestellung.
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar für besseren Kundenservice.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie