Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Druckknopf

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10000AA200AA0

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209955479

Sonepar Artikelnummer

120382810

Hersteller Artikelnummer

3SU10000AA200AA0

Hersteller Typ

3SU1000-0AA20-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10000AA200AA0

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.013 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, rot, Druckknopf, flach, verrastend, Druckentriegelung

    Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: Rot
    • Betätigungsart: Flach und verrastend
    • Montage: Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge notwendig
    • Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
    • Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle und Außeneinsätze
    • Reinigungsmöglichkeit: Hochdruckstrahl
    • Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Verfügbare Ausführungen: verschiedene Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verrastende/tastende Betätigung, verschiedene Druckknopf- und Frontringhöhen

    Kunden Vorteile:

    • Vereinfachte Montage durch innovatives Aufschnappkonzept
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an die Steuerungssysteme
    • Umfassende Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
    • Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
    • Robustheit und Einsatzfähigkeit unter schwierigen Bedingungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie