Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Druckknopf

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU12000EB200AA0

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209973886

Sonepar Artikelnummer

120585013

Hersteller Artikelnummer

3SU12000EB200AA0

Hersteller Typ

3SU1200-0EB20-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU12000EB200AA0

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.049 kg

    Drucktaster

    Der Drucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine kompakte Bauweise mit einem verlängerten Hub von 12 mm.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm, rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: rot
    • Betätigung: flach, tastend
    • Montagekonzept: innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
    • Verdrehschutz: 100%iger integrierter Verdrehschutz
    • Schutzart: durchgängig hohe Schutzart für industriellen Einsatz
    • Reinigung: Hochdruckstrahl-reiniger geeignet
    • Verdrahtung: Anschluss über Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich

    Kundenben Vorteile:

    • Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität durch verschiedene Ausführungen wie beleuchtet/unbeleuchtet und unterschiedliche Höhen
    • Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar, inklusive Handbuch und 3D-Daten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie