Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Druckknopf, 1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Druckknopf, 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU11000AB201CA0

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209956773

Sonepar Artikelnummer

120378907

Hersteller Artikelnummer

3SU11000AB201CA0

Hersteller Typ

3SU1100-0AB20-1CA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU11000AB201CA0

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Höhe der Öffnung:

11 mm

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.048 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, rot, Druckknopf, flach, tastend, mit Halter 1Ö

    Der Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher bietet ein benutzerfreundliches Design und innovative Funktionen für den industriellen Einsatz.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: rot
    • Typ: Druckknopf, flach, tastend
    • Halter: Inklusive Halter 1Ö
    • Schraubanschluss: Standard für einfache Installation
    • Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
    • Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Montage: Einfaches Aufschnappkonzept, benötigt keine Spezialwerkzeuge
    • Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet

    Kunden Vorteile:

    • Vereinfachte Montage mit nur einer Hand
    • 100%iger Verdrehschutz für Sicherheit während der Installation
    • Robuste Bauweise widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
    • Große Flexibilität durch unterschiedliche Ausführungen und Anpassungsoptionen
    • Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei der Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar für einfache Nutzung und Integration

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie