Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Druckknopf, 1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Druckknopf, 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU11000BB201CA0

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209956841

Sonepar Artikelnummer

120584702

Hersteller Artikelnummer

3SU11000BB201CA0

Hersteller Typ

3SU1100-0BB20-1CA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU11000BB201CA0

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Höhe der Öffnung:

16.2 mm

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.048 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, rot

    Der Drucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Material: Kunststoff
    • Farbauswahl: Rot
    • Installation: Schraubanschluss
    • Konstruktion: Hoch, tastend, mit Halter 1Ö
    • Produktserie: SIRIUS ACT
    • Schutzart: Hohe Schutzart, industrietauglich
    • Montage: Ein-Hand-Montage, kein Spezialwerkzeug erforderlich
    • Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Verfügbare Ausführungen: Beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage: Nur eine Hand erforderlich dank innovativem Aufschnappkonzept.
    • Vielseitig einsetzbar durch hohe Schutzart, auch für den Außeneinsatz geeignet.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen durch flexible Anschlussmöglichkeiten.
    • Komfortable Unterstützung bei Auswahl und Bestellung durch grafischen Online-Konfigurator.
    • Umfangreiche Dokumentation für einfache Nutzung und Installation verfügbar.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie