Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Druckknopf, 1S+1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Druckknopf, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU11000BB201FA0

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209956810

Sonepar Artikelnummer

120584703

Hersteller Artikelnummer

3SU11000BB201FA0

Hersteller Typ

3SU1100-0BB20-1FA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU11000BB201FA0

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Höhe der Öffnung:

16.2 mm

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.059 kg

    Drucktaster

    Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: rot
    • Typ: Druckknopf, hoch, tastend
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Montage: innovatives Aufschnappkonzept, nur Handwerkzeug erforderlich
    • Schutzart: hohe Schutzart, industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
    • Vernetzung: kann über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link angebunden werden
    • Dokumentation: umfangreiche Unterlagen verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen.
    • Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen.
    • Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
    • Geräte sind robust und widerstandsfähig gegenüber Staub, Ölen und aggressiven Laugen.
    • Verschiedene Ausführungen und Anpassungsoptionen verfügbar.
    • Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie