Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Frontring

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Frontring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10000CB200AA0

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209955592

Sonepar Artikelnummer

120382822

Hersteller Artikelnummer

3SU10000CB200AA0

Hersteller Typ

3SU1000-0CB20-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10000CB200AA0

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.021 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, rot, Frontring, hoch tastend

    Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit innovativem Aufschnappkonzept für eine einfache Montage.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: Rot
    • Hoch tastend
    • Montage: Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
    • Verdrehschutz: 100%iger integrierter Schutz
    • Schutzart: Hohe Schutzart, industrietauglich
    • Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
    • Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verrastende/tastende Betätigung

    Kunden Nutzen:

    • Vereinfachte Montage spart Zeit und Aufwand.
    • Minimierung von Fehlerquellen durch flexible Verdrahtungsoptionen.
    • Hohe Robustheit und Beständigkeit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
    • Grafischer Online-Konfigurator erleichtert die Auswahl und Bestellung.
    • Umfangreiche Dokumentation unterstützt die Benutzer.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie